Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner 102x68cm 14 Monate 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner 102x68cm 14 Monate 2025
Jahresplaner 102x68cm 14 Monate 2025
Jahresplaner 102x68cm 14 Monate 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7033661055
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7033661055
EAN/GTIN:
     4003273788077
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • 102 x 68 cm
  • gefalzt auf 22 x 34 cm
  • 150 g/qm
  • 1 Seite = 14 Monate
  • schwarz/blau
  • Dezember Vorjahr bis Januar Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
14
Blattformat:
A1
Breite:
1020 mm
Breite des Blattes:
1020 mm
Bruttogewicht:
0.101 kg
Einteilung:
14 Monate/Seite
Farbe:
schwarz/blau
Höhe:
680 mm
Höhe des Blattes:
680 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Rido
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
150 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.