Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunststoff schwarz 2025
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunststoff schwarz 2025
Buchkalender Conform 21x29,1cm 1 Tag/Seite Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7027501905
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7027501905
EAN/GTIN:
     4003273785601
Suchbegriffe:
7027501
Agenda
Buchkalender
Chefkalender
  • Modell Conform
  • die Aufteilung ermöglicht eine Planung für vier unterschiedliche Bereiche oder für einen Viertelstunden-Zeittakt
  • Blattgröße 21 x 29,1 cm
  • 384 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • schwarz
  • Wire-O-Bindung
  • mit Eckperforation
  • 80 g/qm
  • Kalenderschreibpapier, chlorfrei gebleicht
  • 1 Seite = 1 Tag
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 4 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
384
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Bruttogewicht:
1.186 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe des Blattes:
291 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 28,96*
€ 42,76*
€ 5,50*
ab € 29,66*
€ 42,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.