Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Chefplaner 14,5x20,6cm 1 Tag/Seite Carbon Kunstleder schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Chefplaner 14,5x20,6cm 1 Tag/Seite Carbon Kunstleder schwarz 2025
Buchkalender Chefplaner 14,5x20,6cm 1 Tag/Seite Carbon Kunstleder schwarz 2025
Buchkalender Chefplaner 14,5x20,6cm 1 Tag/Seite Carbon Kunstleder schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7021812805
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7021812805
EAN/GTIN:
     4003273785106
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell Chefplaner
  • Blattgröße 14,5 x 20,6 cm
  • 400 Seiten
  • Kunstleder-Einband Carbon, flexibel
  • schwarz
  • mit Eckperforation
  • mit Zeichenband
  • 1 Seite = 1 Tag
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 22 Uhr
  • schwarz
  • Jahresübersicht Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 12 Seiten Folgejahr
  • 4 Seiten Adressen
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
400
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattformat:
14,2x20cm
Breite:
145 mm
Breite des Blattes:
145 mm
Bruttogewicht:
0.461 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
206 mm
Höhe des Blattes:
206 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Rido
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, buchkalender idé-rido 1 tag / 1 seite, buchkalender, buchkalender 1t/1s, 702181280, Agenda, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.