Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Geschäftbus Prestige 10x15cm Silk orange 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Geschäftbus Prestige 10x15cm Silk orange 2024
Kalender Geschäftbus Prestige 10x15cm Silk orange 2024
Kalender Geschäftbus Prestige 10x15cm Silk orange 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_2851022Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     2851022Q
EAN/GTIN:
     3371010504114
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Agenda Planing
  • 1 Woche auf 2 Seiten mit Tagesnotizen
  • Elfenbeinfarbenes Papier
  • 2-farbiger Druck
  • Mit Faltkalender BUS13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr
  • Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Silk Kunstleder glatt und weich
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x15cm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
orange
Farbe des Hintergrundes:
orange
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
elfenbein
Sprachen:
D, GB, F, E, IT, NL
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.