Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender Geschäftbus 10x15cm Toscana schwarz 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender Geschäftbus 10x15cm Toscana schwarz 2024
Kalender Geschäftbus 10x15cm Toscana schwarz 2024
Kalender Geschäftbus 10x15cm Toscana schwarz 2024
Artikel-Nr.:
     467-#QUO_004135Q
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     4135Q
EAN/GTIN:
     3371010350834
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Agenda Planing
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • Weißes Papier
  • Mit Faltkalender BUS
  • 13 Monate: Dezember bis Dezember
  • Von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr
  • Fadenbindung
  • Wissenswerte Informationen
  • Farbige Landkarten
  • Auswechselbares Adressenverzeichnis mit Index
  • Auswechselbar
  • Einband: Toscana leicht genarbt
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x15cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe des Blattes:
150 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Quo Vadis
Papierfarbe:
weiß
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.