Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 mit Papprückwand Haftklebung weiß VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen B4 mit Papprückwand Haftklebung weiß VE=5 Stück
Versandtaschen B4 mit Papprückwand Haftklebung weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN2202708
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22027-08
EAN/GTIN:
     4013951013049
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
Papierversandtasche
  • Versandtaschen DIN B4 mit verstärktem Kartonrücken
  • haftklebend
  • 1 Pack = 5 Versandtaschen
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Höhe:
355 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Pagna
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, papprückwandtasche b4 hk 120 g, papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, 22027, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Versandhülle, Versandhüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 2,22*
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.