Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenspitzer doppelt Messing Geschenkverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minenspitzer doppelt Messing Geschenkverpackung
Minenspitzer doppelt Messing Geschenkverpackung
Artikel-Nr.:
     467-#MR__706141000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     706141000
EAN/GTIN:
     4004627061402
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
  • 0614 Messingspitzer ' MINOFIX' für zwei Minen mit Durchmesser bis 2 0 mm und bis 3 2 mm
  • Blockform
  • in Geschenkverpackung
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitzerform:
Blockform
Besonderheiten:
aus Messing, für 2 Minen, Blockform
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
messing
Farbe des Spitzers:
magnesium
Höhe:
18 mm
Marke:
M+R
Material des Spitzers:
Messing
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-lang
Spitzer austauschbar:
nein
Tiefe:
18 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallanspitzer, Metallspitzer, Ersatzanspitzer, Minenanspitzer, Minenschärfer, Minenspitzer, m+r metallspitzer, metallspitzer, einfachspitzer messing, 7061410, Anspitzer, Bleianspitzer, Doppelspitzer, Spitzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,81*
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 8,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.