| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAILA11040F100 Herst.-Nr.: 30001835 EAN/GTIN: 4011839311409 |
| |
|
| | |
| - Die umweltfreundlichen Briefumschläge der Neuwieder Couvertfabrik sind FSC-zertifiziert
- Format: DIN lang, 110-220mm
- Klebung: Haftklebung
- Papiergewicht: 100g/qm
- Farbe: weiß
- Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | DL | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.5640 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 220 mm | Marke: | Mailmedia | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Umschlagsformat: | DL | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang weiß ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Hülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,58* | € 5,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,68* | € 5,86* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,71* | € 5,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,08* | € 6,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,33* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0371* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|