Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
Schreibtisch-Boy 6-Röhren schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#M+M_68500401
Hersteller:
M & M International
Herst.-Nr.:
68500401
EAN/GTIN:
4009793812018
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Schreibtisch-Boy
Stifteköcher
6 Röhren
LxBxH 139x129x147 mm
aus Polystyrol
im Geschenkkarton
Weitere Informationen:
Breite:
129 mm
Farbe:
schwarz
GPSR:
Metzger & Mendle GmbH, Industriestr., 8, 86850, Fischbach, Deutschland, www.metzger-mendle.com, info@metzger-mendle.com, +49 8236 5880
Höhe:
147 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
Produktbezeichnung:
Schreibtisch-Boy
Tiefe:
139 mm
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Markerbox
,
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
schreibtisch-organizer schwarz
,
schreibtisch organizer
,
schreibtischbutler acryl
,
Büroschale
,
Butler
,
Federschale
,
Köcher
,
Schreibgerätebox
,
Schreibgerätebutler
,
Schreibgeräteköcher
,
Schreibgeräteschale
,
schreibtischbutler
,
Stiftbutler
,
Stiftebox
,
Stiftschale
,
Utensilienbox
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,88*
Lager 52NSZ
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 3,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 34,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buroline 196534 Mülleimer 18 l Rund Polypropylen (PP) Schwarz
Büroline
196534
€ 6,43*
Zubehör
Akten-Boy A4 inkl. 5 Hängemappen schwarz
M & M International
68380301
€ 16,60*
Zubehör
Briefablage A4 stapelbar schwarz
M & M International
68340101
€ 3,19*
Zubehör
Karteikasten A8 gefüllt schwarz
M & M International
66010301
€ 3,51*
Zubehör
M&M 30050901 Schubladenbox schwarz 30050901, DIN A4 mit 5 Schubladen Ablage u.
M & M International
30050901
€ 22,42*
Zubehör
Orga-Boy gefüllt 400 Blatt 98x98mm schwarz
M & M International
68476301
€ 6,20*
Zubehör
Stehsammler Vario C4 schwarz
M & M International
68390101
€ 3,91*
Zubehör
Stifteköcher Mono-Boy schwarz
M & M International
68750201
€ 1,29*
Zubehör
Zettelbox inkl. weißem Papier M&M 69020301, für Papiergrößen 90x90mm, 95mm breit, schwarz
M & M International
69020301
€ 5,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.