Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Jota 36mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefknopf Jota 36mm VE=100 Stück schwarz
Briefknopf Jota 36mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR027211
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0272-11
EAN/GTIN:
     4001782120425
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknopf schwarz
  • Laurel Briefknöpfe eignen sich perfekt als postgenehmigter, transportsicherer Verschluss von Musterbeuteln oder Versandtaschen. Luftpolsterumschläge können mit ihnen einfach und originell zugehalten werden.
  • Auch in der Küche machen die Briefknöpfe eine gute Figur und verschließen Gefrierbeutel sicher und zuverlässig und sind immer wieder zu verwenden.
  • Die abgerundeten Ecken und Kanten des Briefknopfes gewährleistet, dass es zu keinerlei Beschädigungen kommt.
  • Das zähe und flexible Material hält fest und dauerhaft.
  • Produktdetails: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe: 36 x 8 mm (L x H)Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
36 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: laurel briefknopf, briefknöpfe, 272, Briefknopf, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterbeutelknopf, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0272-30
ab € 2,58*
Ähnlich
Laurel
0272-70
ab € 2,58*
Ähnlich
Laurel
0272-95
ab € 2,58*
Ähnlich
Laurel
0272-60
ab € 2,58*
Ähnlich
Laurel
0272-20
ab € 2,58*
Ähnlich
Laurel
0272-38
ab € 2,58*
Ähnlich
Laurel
0272-10
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.