Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenspitzer 233 farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Minenspitzer 233 farbig sortiert
Minenspitzer 233 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_3035821
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3035821
EAN/GTIN:
     4064900013696
Suchbegriffe:
Ersatzanspitzer
Minenanspitzer
Minenschärfer
Minenspitzer
  • Minenspitzer
  • Kunststoff-Einfachspitzer für Minen Durchmesser 2 mm
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0016 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: kum minenspitzer, minenspitzer, Anspitzer, Minen, Minen-Spitzdose, Minen-Spitzgerät, Minenspitzdose, MinenSpitzgerät, Spitzdose, Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71018*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 0,46929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,17026*
€ 34,71261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,49028*
€ 33,90343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,92032*
€ 32,03518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,3701*
€ 30,19042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,6204*
€ 29,29828
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,10002*
€ 28,67902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,71018*
€ 23,45511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.