Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden-Unterzug für Büro-Regal Progress 2000 Tiefe 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Unterzug für Büro-Regal Progress 2000 Tiefe 60cm
Fachboden-Unterzug für Büro-Regal Progress 2000 Tiefe 60cm
Artikel-Nr.:
     467-#KERK5989
Herst.-Nr.:
     5989
EAN/GTIN:
     4044917189003
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
  • Tragkrafterhöhung von 40kg je Unterzug
  • Maximal 2 Stück je Fachboden möglich
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.44 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Tiefe:
600 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,11*
€ 8,20*
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,34*
€ 39,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 138,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 267,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 315,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 340,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 23,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 181,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 201,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 230,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 166,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.