Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen-Theke Bari BxHxT 175x112x95cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen-Theke Bari BxHxT 175x112x95cm weiß
Bogen-Theke Bari BxHxT 175x112x95cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3549
Herst.-Nr.:
     3549
EAN/GTIN:
     4044917440340
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß
  • Die Bari Kompakt Bogentheke ist eine solide Holz-/Stahlkonstruktion
  • Die Holzplatten der Theke sind mit Melaminharz beschichtet und mit stoßfesten ABS-Kanten versehen
  • Die Arbeitsplattentiefe beträgt 80 cm
  • Für die Kabelführung gibt es 2 Durchlässe in der Arbeitsplatte
  • Die Thekenfront ist mit dekorativen Edelstahlstreifen bestückt
  • Die Bari Kompakt Bogentheken lassen sich optinal durch ein Erweiterungs-Element beliebig verlängern
  • Das Element ist 80 cm lang und kann aus Sicht des Arbeitsplatzes an dem linken Ende der Theke angebracht werden
  • Die Bari Bogentheke kann optional mit einem Stauraum-Element ausgestattet werden
  • Der großzügige Stauraum (B 30 x H 73,5 x T 60 cm) besitzt einen verstellbaren Fachboden und bietet Platz für den PC, Ordner und Unterlagen
  • eine weitere Option ist ein Stauraum mit verschließbarer Tür
Weitere Informationen:
Breite:
1750 mm
Bruttogewicht:
77.5 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Höhe:
735 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall/Holz
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke kerkmann, Beratungstheke, Beratungstresen, Counter, Empfangsmöbel, Komakttheke, Kompaktresen, Theke, Tresen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 793,44*
€ 928,74*
€ 5,50*
ab € 813,46*
€ 961,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,74*
€ 1.105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,15*
€ 1.104,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,96*
€ 1.068,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,96*
€ 1.010,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 848,95*
€ 1.010,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,44*
€ 944,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 109,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 796,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 799,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 172,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
ab € 126,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.