| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3547 Herst.-Nr.: 3547 EAN/GTIN: 4044917440326 |
| |
|
| | |
| - Tischplatte / Gestell / Frontplatte
- Tischplatte/Ablageplatte/Seitenplatten aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 19 mm
- Tischplatte Rundelement serienmäßig mit Kabeldurchlassdose
- Ablage- und Seitenplatten 19 mm stark
- stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet
- Front aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Zierstreifen in Edelstahloptik 20 mm hoch
- Raumbedarf (inkl. Bewegungfläche) T 200cm, B 235 cm
- Beleuchtung und Stauraumelemente optional, nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 2350 mm | Bruttogewicht: | 107.5 kg | Farbe: | weiß | Höhe: | 1120 mm | Importdatum: | 29.06.2021 | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall/Holz | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall/Holz | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |