| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3006 Herst.-Nr.: 3006 EAN/GTIN: 4044917437340 |
| |
|
| | |
| - Tisch-Steckdosen
- rechts und links montierbar
- Durchmesser 76mm
- Höhe 80mm
- Kabellänge: 1,80m
- 1 Schuko-Steckdose + 1x USB
- Spannung: 230V
- Material: Kunststoff
- max. 3600 Watt
- versenkbar
- Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 2 | Bruttogewicht: | 0.37 kg | Farbe: | silber/schwarz | Kabellänge: | 1.8 m | Kabeltyp: | Steckdosenleiste | Marke: | Kerkmann | Material: | Kunststoff | Stecksystem: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel 1,8m, usb anschlusskabel, steckdosenleiste mit usb 2fach, Arbetisplatz, Arbetisplatz-Steckdose, ArbetisplatzSteckdose, Festeinbau, Festeinbau-Steckdose, FesteinbauSteckdose, Schreibtisch, Schreibtisch-Steckdose, SchreibtischSteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, Steckdosen, Stekdose, Tischoberflächen, Tischoberflächen-Stekdose, TischoberflächenStekdose |
| | |
| |