Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Seitenwand Steckregal
>
Artikel
Büroregal Progress 2000 Endseite TxH 60x190cm schwarz/lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK2091
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
2091
EAN/GTIN:
4044917032705
Suchbegriffe:
Seitenwand Steckregal
Steckregalseitenwand
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
Tragstarkes Büro-Regal, dauerstabil aus Stahl
Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
Mögliche Kombinationen für optimale Raumnutzung
Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen (zusätzlich zu bestellen)
Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
Hochwertige Pulverbeschichtung Schwarz RAL 9011 / Lichtgrau RAL 7035
Fachlast (Tragkraft pro Fachboden): bis 400 mm 100 kg, ab 500 mm 120 kg mit Unterzügen (optional) bis 200 kg Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 1000 kg Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Höhe:
1900 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
600 mm
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Archivregale
>
Regalzubehör
Weitere Suchbegriffe:
stützrahmen steckregal
,
/Steckregale
,
Archivregal
,
Archivregale
,
Betriebseinrichtung
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Fachbodenregal
,
Lager
,
Lager-
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Ordnerregal
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Schraub
,
Schraub-/Steckregale
,
Schraub/Steckregale
,
Schraubregal
,
Schraubregale
,
und
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,71*
€ 92,06*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,36*
€ 100,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 109,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsleiste, für Steckregal Stora 100, transparent
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Büro-Regalsystem, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2214
ab € 299,07*
Zubehör
Büro-Regalsystem, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2218
ab € 294,41*
Zubehör
Büro-Regalsystem, mit Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Eck-Anbauregal, Breite x Tiefe 970 x 600 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2284
ab € 424,52*
Zubehör
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2114
ab € 225,50*
Zubehör
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2118
ab € 218,79*
Zubehör
Büro-Regalsystem, ohne Rückwand, Regalhöhe 1900 mm, Eck-Anbauregal, Breite x Tiefe 970 x 600 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2184
ab € 319,31*
Zubehör
Fachboden für Büro-Regalsystem, für Breite 1000 mm, Tiefe 600 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5946
ab € 36,58*
Zubehör
Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Zubehör
Fachteiler, für Steckregal Stora 100, verschiebbar, H 300 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,61*
Zubehör
Seitensteg, für Steckregal Stora 100, T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,42*
Zubehör
Trennsteg, für Stahlregal PROGRESS 2000, B 1000 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5938
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen