Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bibliotheks-Regal libra Regalfeld 5 böden 100x30x193cm Holzböden Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld 5 böden 100x30x193cm Holzböden Buche
Bibliotheks-Regal libra Regalfeld 5 böden 100x30x193cm Holzböden Buche
Artikel-Nr.:
     467-#KERK1332
Herst.-Nr.:
     1332
EAN/GTIN:
     4044917005907
Suchbegriffe:
Bibliothek Rahmenregal
Standregal
standregal
  • Bibliotheksregale in einem modernen Design und mit vielfältigen Ausstattungsvarianten
  • Bestimmendes Element sind die leichtwirkenden, aber tragstarken Senkrechten aus 3 Rundstahl-Profilen, mit Diagonalaussteifungen zu festen Seitenrahmen verschweißt, mit Polyester-Pulverbeschichtung schwarz RAL 9011 und mit Höhen-Nivellierschrauben für exaktes Ausrichten
  • Die äußeren Profile sind im Raster von 20 mm gelocht zur Aufnahme der Böden und Schränke
  • Böden aus E1-Holzgütespan mit melaminharzbeschichteten Oberflächen in Buchedekor
  • Anschlagkanten der Böden 40 mm hoch
  • 1 Seitenrahmen, 1 Fachboden mit Anschlagkante, 4 Schrägboden
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz/buche
Farbname:
schwarz/buche
Höhe:
193 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Metall/Holz
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archivregal, Archivregale, Betriebseinrichtung, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Lagerregal, Lagerregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregal, Schraubregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,81*
€ 407,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,44*
€ 390,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1138
ab € 97,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1333
ab € 260,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1330
ab € 268,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1331
ab € 262,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1395
ab € 58,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1399
ab € 32,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1180
ab € 46,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1397
ab € 58,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
1183
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.