Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstifte Woodless VE=12 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstifte Woodless VE=12 Farben
Buntstifte Woodless VE=12 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI73412
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     734/12
EAN/GTIN:
     8412027031851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
  • Buntstifte, Jovi Woodless Farbstifte, 12 Stück farblich sortiert, Fein
  • Ausführung der Schaftform: Dreikant
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Schaft lackiert
  • Größe DM x L): 7.5 x 175 mm
  • Ergonomische Stifte
  • Bruchsicher
  • Stärke der Mine: Fein
  • Schreibfarbe der Mine: farblich sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Stück in Kartonhängeverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
Ergonomische Stifte. Bruchsicher
Farbe:
12 Farben
Form:
dreikant
Länge:
175 mm
Marke:
Jovi
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
12 Farben
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte, Buntstift, Malstift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOVI
734/288-JV
ab € 26,49*
Ähnlich
JOVI
734/24
ab € 2,58*
Ähnlich
JOVI
734/84
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.