Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler dünn VE=6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler dünn VE=6 Farben
Fasermaler dünn VE=6 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI1606
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1606
EAN/GTIN:
     8412027001519
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Jovi Dünne Fasermaler, 6 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, auswaschbar
  • Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt.
  • Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb, rot, blau, grün, braun, schwarz
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 6 Stück in Kartonhängeverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
6
Besonderheiten:
Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.0540 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
6 Farben
Länge:
140 mm
Marke:
Jovi
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
6 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
6 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOVI
1612
ab € 2,24*
Ähnlich
JOVI
1624
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.