Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsscheibe Acryl BxTxH 750x5x800mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsscheibe Acryl BxTxH 750x5x800mm transparent
Sicherheitsscheibe Acryl BxTxH 750x5x800mm transparent
Sicherheitsscheibe Acryl BxTxH 750x5x800mm transparent
Sicherheitsscheibe Acryl BxTxH 750x5x800mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#JALE7999801
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7999801
EAN/GTIN:
     8713739320739
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
  • Eine ideale Möglichkeit, um sich selbst und andere Personen zu schützen
  • Ihre und die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und Besucher steht natürlich an erster Stelle!
  • Mit dieser mobilen Sicherheitsscheibe können Sie weiterhin Menschen am Schalter empfangen und ansprechen.
  • Maße: Abmessungen: 750x800 mm
  • Durchreichöffnung: 250x150 mm
  • Material: Acryl
  • Mobil und leicht zu montieren
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Bruttogewicht:
4.5000 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
800 mm
Marke:
Jalema
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, virenschutzwand jalema, kontaminationsschutz thekenscheibe, Aufsatzwand, Infektionsschutzwand, Nießschutz, Scheibe, Schutzwand, Sicherheitsscheibe, Sicherheitswand, Spuck, Spuck-Nießschutz, SpuckNießschutz, Spuckschutz, Spuckschutz-Scheibe, SpuckschutzScheibe, Tischaufsatz, Tischaufsatzwand, Trennwand, Virenbarriere, Virenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tarifold
197614
ab € 17,40*
Ähnlich
Tarifold
7999802
ab € 7,13*
Ähnlich
Tarifold
197857
ab € 14,85*
Ähnlich
Tarifold
197856
ab € 22,19*
Ähnlich
Tarifold
197551
ab € 19,02*
Ähnlich
Tarifold
197501
ab € 22,59*
Ähnlich
Tarifold
197507
ab € 22,56*
Ähnlich
Tarifold
197854
ab € 11,63*
Ähnlich
Tarifold
197855
ab € 13,03*
Ähnlich
Jalema
7999808
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.