Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellrosa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellrosa
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellrosa
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellrosa
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011433
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011433
EAN/GTIN:
     4011211077398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5.0000 kg
Farbe:
hellrosa
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 17,02*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 17,11*
€ 22,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03422* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 114,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,64*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011445
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011424
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011442
ab € 13,36*
Ähnlich
Inapa
2100011448
ab € 13,30*
Ähnlich
Inapa
2100011444
ab € 13,36*
Ähnlich
Inapa
2100011344
ab € 4,92*
Ähnlich
Inapa
2100011371
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.