Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt mittelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt mittelblau
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt mittelblau
Multifunktionspapier tecno colors A4 80g/qm VE=500 Blatt mittelblau
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011408
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011408
EAN/GTIN:
     4011211076643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
blau
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,59*
5
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 8,73*
1 Tag
109
1
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 9,48*
1 Tag
297
1
€ 5,49*
ab € 6,48*
€ 9,58*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 9,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0134* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1774C
ab € 5,16*
Ähnlich
Inapa
2100011434
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,87*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,76*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,61*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,84*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,17*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,24*
Ähnlich
Mondi
9417-MB30A80S
ab € 5,14*
Ähnlich
tecno
2100011428
ab € 13,25*
Ähnlich
tecno
2100011432
ab € 23,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.