Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP35H bis 45qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger AP35H bis 45qm
Luftreiniger AP35H bis 45qm
Luftreiniger AP35H bis 45qm
Luftreiniger AP35H bis 45qm
Luftreiniger AP35H bis 45qm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA87360011
Hersteller:
     IDEAL Health
Herst.-Nr.:
     87360011
EAN/GTIN:
     4019364987410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
  • Das Kombigerät garantiert das ganze Jahr hindurch ein gesundes Raumklima und sorgt nicht nur für reine Luft, indem es kleinste Partikel aus der Luft filtert, sondern es sorgt auf Wunsch auch für eine optimale Luftfeuchtigkeit (durch ein hygienisches Kaltverdunstungs-System).
  • Das Gerät kombiniert Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem.
  • Ein hochwirksames, mehrstufiges Reinigungssystem filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen aus der Luft: Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, VOC,...) und Gerüche.
  • Und das bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb.
  • Übersichtliches Multifunktions-Display mit zahlreichen automatischen und manuellen Menüoptionen.
  • Im Automatik-Modus überwacht der AP 35 H mithilfe von Sensoren kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und Luftqualität und passt die Reinigungs- und Befeuchtungs-Leistung automatisch an.
  • Wahlweise manueller Betrieb.
  • Die aktuelle Luftqualität wird über abschaltbare Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt.
  • Zusätzlich werden die Luftreinheits- und Luftfeuchtigkeitswerte im Display angezeigt.
  • Komfortable Wasserversorgung durch abnehmbaren 2,5 Liter-Wassertank - der praktische Griff ermöglicht eine einfache Befüllung.
  • Praktische Filterwechselanzeige.
  • Der Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen.
  • Dies hängt vom Luftverschmutzungsgrad vor Ort und der Nutzungsintensität ab.
  • Vier Lenkrollen sorgen für Mobilität und ermöglichen den flexiblen Einsatz.
  • Auf Grund der extrem hohen Nachfrage kann es zu längeren Lieferzeiten kommen!
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Bruttogewicht:
11.0000 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
548 mm
Marke:
Ideal Health
Material:
Kunststoff
Tiefe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger krug & priester, luftreiniger, luftreiniger 45m², 35-H, 8736, AEON, AP, AP-35-H, AP35, AP35-H, AP35H, Blue, Cleancal, HEPA, Luftfilter, Optiflow, Partikelfilter, PlasmaWave
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 324,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,11*
€ 330,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 379,10*
€ 428,86*
Frei Haus
ab € 378,06*
€ 429,44*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 345,45*
€ 436,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,04*
€ 498,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,40*
€ 476,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,10*
€ 451,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 59,02*
Zubehör
Krug & Priester
8736001
ab € 55,67*
Zubehör
Krug & Priester
8736002
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.