Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter 87l Kunststoff grau Deckel rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter 87l Kunststoff grau Deckel rot
Tretabfallbehälter 87l Kunststoff grau Deckel rot
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2402325
Herst.-Nr.:
     H2402325
EAN/GTIN:
     4012086080131
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Tretabfallbehälter
  • Material und Form: Kunststoff, rechteckig
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • Breite: 500 mm
  • Höhe: 830 mm
  • Tiefe: 410 mm
  • Volumen: 87 l
  • Farbe: grau mit rotem Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Fassungsvermögen:
87 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
830 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
410 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 73,22*
€ 100,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,97*
€ 100,82*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 77,57*
€ 104,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,49*
€ 120,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883570
ab € 168,97*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402318
ab € 72,89*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402305
ab € 73,11*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402334
ab € 73,24*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2402351
ab € 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.