Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkalender für 3-Monatskalender 30x35cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzkalender für 3-Monatskalender 30x35cm 2025
Ersatzkalender für 3-Monatskalender 30x35cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES66000E
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     66000E
EAN/GTIN:
     4021819660014
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Ersatzkalendarium für 3-Monatswandkalender
  • Kalendarium 3-sprachig (D/GB/F)
  • Sonn- und Feiertage rot
  • 12 Blätter kopfverleimt + Magnetfolie
  • haftet magnetisch auf Verbundplatte
  • 3 Monate auf einem Blick mit hervorgehobenem Monat mittig in weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Besonderheiten:
Ersatzkalendarium
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.168 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
grau/weiß
Höhe:
350 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, 3-monatskalender guess-verlag, monatskalender, monatskalender 3 monate, 3Monatskalender, Kalender, Monatsübersicht, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.