Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuljahresübersicht 84x60cm 14 Monate Kalendarium 2024/2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuljahresübersicht 84x60cm 14 Monate Kalendarium 2024/2025
Schuljahresübersicht 84x60cm 14 Monate Kalendarium 2024/2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES52003
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     52003
EAN/GTIN:
     4021819520035
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Schuljahresübersicht
  • 14 Monate, Juli bis August des Folgejahres
  • mit Stundenplänen, Schulferien, Platz für Termine etc.
  • 2farbiger Druck grau/blau
  • Größe: 84 x 60 cm
Weitere Informationen:
Breite:
840 mm
Bruttogewicht:
0.076 kg
Einteilung:
14 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Plakatkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
600 mm
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024-2025
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender 2024, jahreskalender, güss kalender jahreskalender, Jahresübersicht, Kalender, Schuljahresübersicht, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.