Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatskalender 33x70cm Kalendarium 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Monatskalender 33x70cm Kalendarium 2025
3-Monatskalender 33x70cm Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES50301
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     50301
EAN/GTIN:
     4021819503014
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Dreimonatswandkalender
  • einteilige Monatsblöcke
  • mit umgelegtem Datumsschieber
  • Rückwand zum dreimaligem Falten gerillt
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • Wochenzählung
  • 4sprachig
  • Größe: 70 x 33 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
grau/weiß
Höhe:
700 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, 3-monatskalender guess-verlag, monatskalender, monatskalender 3 monate, 3Monatskalender, Kalender, Monatsübersicht, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.