| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES2 Herst.-Nr.: 2 EAN/GTIN: 4021819202009 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Querformat
- 12 Monate
- Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- Tagesfeld: 0,8 cm x 1,3 cm
- Größe: 30 x 20 cm
- Format: DIN A4
- Material festes Papier
- 2farbiger Druck schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 300 mm | Marke: | Güss | Papiergewicht: | 190 g/qm | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender papier, multiplaner jahresplaner, jahreskalender 2025, Kalendarium, Kalender, Kalenderübersicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,88* | € 1,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,16* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|