| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES17000MB Herst.-Nr.: 17000mB EAN/GTIN: 4021819170032 |
| |
|
| | |
| - Wandplaner 16 Monate
- Druck 2-farbig: blau/rot
- große Wochenzahlen
- große Tagesfelder
- inklusive Schulferienübersicht
- Sonn- und Feiertage gerastert
- Papiergewicht: 170g/qm
- Lieferung: einzeln gerollt
- Abmessungen: 99x60cm
- mit Beschichtung zur Beschriftung mit wasserlöslichen Folienschreibern
Weitere Informationen: | | Adressteil: | nein | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Beschichtung: | beschichtet | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 0.1 kg | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 990 mm | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Güss | Material: | Karton | Papiergewicht: | 170 g/qm | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024-2026 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |