Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfleiste Personal- Planer 20x5cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopfleiste Personal- Planer 20x5cm
Kopfleiste Personal- Planer 20x5cm
Artikel-Nr.:
     467-#GUES126B
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     12-6B
EAN/GTIN:
     4021819216044
Suchbegriffe:
Personalplaner
Projektplaner
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • Kopfleiste mit Stammdaten für die Personal-Urlaubs- und Fehltagedatei
  • Größe: 20 x 5 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Personal-Planer
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Urlaubskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
200 mm
Marke:
Güss
Weitere Suchbegriffe: güss® personalplaner, personalplaner, Jahresplaner, Urlaubsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.