| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES1240MB Herst.-Nr.: 12-40MB EAN/GTIN: 4021819012417 |
| |
|
| | |
| - Urlaubsplaner Maxi
- mit Beschichtung, inkl. Ferienübersicht
- Ausführung der Kalenderaufteilung: 12 Monate / 1 Seite
- Druckfarbe: schwarz/rot
- Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
- max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: 30
- Größe (B x H): 985 x 600 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Bruttogewicht: | 0.118 kg | Einteilung: | 12 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Urlaubskalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 600 mm | Marke: | Güss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, personalplaner 30 mitarbeiter, personalplaner, güss® personalplaner, Jahresplaner, Urlaubsübersicht |
| | |
| |