Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urlaubs-/Anwesenheitsliste 30x234cm für 35 Mitarbeiter Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urlaubs-/Anwesenheitsliste 30x234cm für 35 Mitarbeiter Kalendarium 2025
Urlaubs-/Anwesenheitsliste 30x234cm für 35 Mitarbeiter Kalendarium 2025
Urlaubs-/Anwesenheitsliste 30x234cm für 35 Mitarbeiter Kalendarium 2025
Urlaubs-/Anwesenheitsliste 30x234cm für 35 Mitarbeiter Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES1222
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     12-22
EAN/GTIN:
     4021819212008
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
  • Urlaubs- und Anwesenheitsliste
  • leporellogefalzt
  • 12 Monate, d.h. von Januar bis Dezember
  • Zählung 1 bis 35 alle 2 Monate
  • Namenszeilen abwechselnd gerastert
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage in Rotdruck
  • für 35 Mitarbeiter
  • Größe gefalzt: 16 x 30 cm (B x H)
  • Größe: gefaltet: 230 x 30 cm (B x H)
  • Material Karton
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Einteilung:
1 Jahr/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Urlaubskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
160 mm
Marke:
Güss
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
308
€ 5,49*
ab € 9,83*
€ 14,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,37*
€ 15,14*
2 Tage
308
€ 4,99*
ab € 14,40*
€ 20,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.