Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personal- und Projektplaner für 30 Mitarbeiter/Projekte Kalendarium 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Personal- und Projektplaner für 30 Mitarbeiter/Projekte Kalendarium 2025
Personal- und Projektplaner für 30 Mitarbeiter/Projekte Kalendarium 2025
Personal- und Projektplaner für 30 Mitarbeiter/Projekte Kalendarium 2025
Personal- und Projektplaner für 30 Mitarbeiter/Projekte Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES1221
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     12-21
EAN/GTIN:
     4021819012219
Suchbegriffe:
Personalplaner
Projektplaner
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • Personal- und Projektplaner
  • leporellogefalzt
  • 12 Monate, d.h. von Januar bis Dezember
  • umfangreiche Agenda
  • Zählung 1 bis 30 alle 2 Monate
  • Namenszeilen abwechselnd gerastert
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage in Rotdruck
  • Schulferien
  • für 30 Mitarbeiter
  • Größe gefalzt: 16 x 30 cm (B x H)
  • gefaltet: 230 x 30 cm (B x H)
  • Material Karton
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Einteilung:
7 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Urlaubskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
160 mm
Marke:
Güss
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: personalplaner 30 mitarbeiter, personalplaner, güss® personalplaner, Jahresplaner, Urlaubsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.