Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitjahresübersicht A4 für 5 Jahre ab 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langzeitjahresübersicht A4 für 5 Jahre ab 2025
Langzeitjahresübersicht A4 für 5 Jahre ab 2025
Langzeitjahresübersicht A4 für 5 Jahre ab 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES1210
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     12-10
EAN/GTIN:
     4021819262102
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Langzeitjahresübersicht
  • 1 Jahr auf 1 Seite
  • für 5 Jahre
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • mit Wochenzählung
  • Spiralbindung
  • Größe: 30 x 20 cm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
für 5 Jahre
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Jahr/Seite
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
7 mm
Kalenderart:
Dauerkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Wand-Kalender, Wandkalender, jahreskalender 2025, jahreskalender, güss kalender jahreskalender, Buchkalender, Dreimontaskalender, Jahresübersicht, Kalender, Organizer, Taschenkalender, Terminkalender, Wochenplaner, Zeitplaner, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 4,99*
€ 8,59*
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 5,83*
€ 9,22*
1 Tag
30
€ 4,99*
ab € 7,83*
€ 12,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.