Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitjahresübersicht A5 auf 8x15cm gefalzt für 5 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langzeitjahresübersicht A5 auf 8x15cm gefalzt für 5 Jahre
Langzeitjahresübersicht A5 auf 8x15cm gefalzt für 5 Jahre
Langzeitjahresübersicht A5 auf 8x15cm gefalzt für 5 Jahre
Langzeitjahresübersicht A5 auf 8x15cm gefalzt für 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     467-#GUES105
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     10-5
EAN/GTIN:
     4021819260009
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Langzeitjahresübersicht leporellogefalzt
  • 5 Jahresblöcke (für 5 Jahre)
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • mit Wochenzählung
  • leporellogefalzt
  • Zum Einstecken ins Taschenbuch
  • Größe: 8 x 15 cm.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für 5 Jahre
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.026 kg
Einteilung:
1 Jahr/Seite
Farbe:
weiß
Kalenderart:
Plakatkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
80 mm
Marke:
Güss
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, güss kalender jahreskalender, jahreskalender, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Urlaubsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.