| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GRUNGZS1500 Herst.-Nr.: GZS1500 EAN/GTIN: 4013835526627 |
| |
|
| | |
| - Netzteil für analoge Handgeräte
- zum Laden von Akkupack 462 in Handgeräten
- Lieferumfang: Netz-/Ladegerät 679 mit Euro-Stecker
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.149 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Grundig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diktierzubehör, Ladegerät, Netzladegerät, Netzteil, Stromversorgungsgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,28* | € 70,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,41* | € 70,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,51* | € 73,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,49* | € 76,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 62,69* | € 77,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|