Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb 2302 Langformat B4 Höhe 115mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb 2302 Langformat B4 Höhe 115mm chrom
Briefkorb 2302 Langformat B4 Höhe 115mm chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE23026400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     23026400
EAN/GTIN:
     4250525400786
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • geeignet bis Format DIN B 4
  • Eingriffsöffnung an der Schmalseite
  • Mindest-Einbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen und Fahrzeugen 165 mm
  • B 255 T 340 H 115 (H = Innenmaß)
  • mit den Stapelklammern 04156400 (optional erhältlich) stapelbar
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
255 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
115 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb metall grieshaber, ablagekorb metall, ablagekorb, 2302, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,15*
€ 34,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,25*
€ 50,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grieshaber
130704300
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.