Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkalender 29,7x21cm 6 Monate/1 Seite Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelkalender 29,7x21cm 6 Monate/1 Seite Kalendarium 2025
Tafelkalender 29,7x21cm 6 Monate/1 Seite Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GLOC5011317005
Hersteller:
     Glocken
Herst.-Nr.:
     5011317005
EAN/GTIN:
     4061947130720
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • mit Tageszählung und Ferienterminen
  • A4 quer
  • hochwertiger, kräftiger Karton
  • 1 Seite = 6 Monate
  • zweifarbiger Druck
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Blattformat:
A4 quer
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Glocken
Material:
Karton
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
250 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.