Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noteboard Catch-ball-System 60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noteboard Catch-ball-System 60cm weiß
Noteboard Catch-ball-System 60cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ644005
Hersteller:
     catchball
Herst.-Nr.:
     644005
EAN/GTIN:
     4015544644005
Suchbegriffe:
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
Wandklemmschiene
  • Kunststoff
  • Haltevermögen: normales Papier (bis zu 10 Seiten DIN A4 übereinander)
  • mit Stiftablage
  • Einsatz: Planung und Organisation von Zeichnungen, Plänen, Postern, Großfotos, Zetteln, jedes Papier
  • selbstklebend oder zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
Art der Papierbefestigung:
Klemme
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
60 cm
Höhe:
23 mm
Marke:
catchball
Material:
Aluminium
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: wandklemmleiste 60 cm, wand klemmleiste, Ball, Bilderleiste, Catch, Catch-Ball, Catchball, Dokumentenleiste, Halterung, Klemmleiste, Klemmschiene, Notizleiste, Ordnungsschiene, Schienensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
648003
ab € 5,59*
Ähnlich
Hygostar
643008
ab € 11,56*
Ähnlich
catchball
647600
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.