Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Feinstrick-Handschuh Ultra Grip L/9 schwarz VE=12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester-Feinstrick-Handschuh Ultra Grip L/9 schwarz VE=12 Paar
Polyester-Feinstrick-Handschuh Ultra Grip L/9 schwarz VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ339841
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     339841
EAN/GTIN:
     4015544710021
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
  • hochelastischer, atmungsaktiver, nahtloser Polyester-Feinstrick
  • Innenhand und Fingerkuppen mit Latex-Schaumbeschichtung und geprägter feiner Rippenstruktur
  • extrem flexibel, sitzt wie eine zweite Haut
  • exzellente Griffigkeit bei feuchten, öligen und fetten Gegenständen
  • bietet Schutz vor Schnitten, Rissen, Stichen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0432 kg
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
9
Länge:
250 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 23,98*
€ 31,08*
1
€ 4,95*
ab € 160,73004*
€ 245,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,89*
€ 35,57
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,99834* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 372,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
339861
ab € 34,21*
Ähnlich
Hygostar
339851
ab € 24,17*
Ähnlich
Hygostar
339831
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.