Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Baumwoll-Feinstrick-Handschuh Pearl S/7 blau VE=12 Paar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nylon-Baumwoll-Feinstrick-Handschuh Pearl S/7 blau VE=12 Paar
Nylon-Baumwoll-Feinstrick-Handschuh Pearl S/7 blau VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33276
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33276
EAN/GTIN:
     4015544332766
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Arbeitshandschuhe
  • Nylon-Baumwoll-Gemisch, PVC-Noppen auf der Innenhand
  • sehr griffig und abriebfest
  • besonders komfortabel, atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6330 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
7
Länge:
230 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
12 Paar
Textilzusammensetzung:
Nylon-Baumwoll-Gemisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,67917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33275
ab € 8,18*
Ähnlich
Hygostar
33272
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.