Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülmaschinenreiniger Aktivchlor 10l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spülmaschinenreiniger Aktivchlor 10l
Spülmaschinenreiniger Aktivchlor 10l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ316110
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     316110
EAN/GTIN:
     4015544712827
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
  • flüssiger Geschirrreiniger mit Aktiv-Chlor
  • stark gegen Kaffee-, Tee und Bierrückstände
  • wirksam gegen Stärke und Speisereste
  • schützt Dekore
  • für weiches und mittelhartes Wasser
  • universal für alle gewerblichen Spülmaschinen und Dosieranlagen
  • pH-Wert 14
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS05 Ätzwirkung
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
10.3700 kg
Füllmenge:
10000 ml
GHS-Kennzeichnung:
GHS05 Ätzwirkung
Marke:
HygoClean
Packungsinhalt:
10 Liter
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | EUH314

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: maschinenspülmittel, Hygiene, Machinenreiniger, Reinigung, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Liter (ab € 3,691* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,83*
€ 64,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,56*
€ 61,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,41*
€ 58,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,20*
€ 56,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.