Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülmaschinenreiniger chlor- und phosphatfrei 10l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spülmaschinenreiniger chlor- und phosphatfrei 10l
Spülmaschinenreiniger chlor- und phosphatfrei 10l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ31611
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     31611
EAN/GTIN:
     4015544908862
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
  • konzentrierter, flüssiger, alkalischer Geschirr-Reiniger
  • wirksam gegen Stärke, hartnäckige Speisereste, Fett- und Protein-Rückstände
  • entfernt leichte Kaffee- und Tee-Rückstände
  • mit Dekor- , Metall-, und Spülmaschinenschutz
  • für mittelhartes und hartes Wasser
  • geruchsneutral
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS05 Ätzwirkung
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
12.4000 kg
Füllmenge:
10000 ml
GHS-Kennzeichnung:
GHS05 Ätzwirkung
Marke:
HygoClean
Packungsinhalt:
10 Liter
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: maschinenspülmittel, Hygiene, Machinenreiniger, Reinigung, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Liter (ab € 3,958* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,65*
€ 68,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,97*
€ 67,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,93*
€ 61,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.