Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz mit Gummibändern Typ II 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mundschutz mit Gummibändern Typ II 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück grün
Mundschutz mit Gummibändern Typ II 3-lagig 17,5x9cm VE=50 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ29177
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     29177
EAN/GTIN:
     4015544291773
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
  • Polypropylen-Vlies
  • ausgezeichnete Filterleistung > 99% BFE
  • unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
  • integrierter Nasenbügel, anatomisch einstellbar
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.1850 kg
Farbe:
grün
Länge:
175 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,41*
€ 1,95*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,57*
6 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 3,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
29176
ab € 0,97*
Ähnlich
Franz Mensch
291761
ab € 1,51*
Ähnlich
Franz Mensch
29170
ab € 1,34*
Ähnlich
Hygostar
29175
ab € 1,33*
Ähnlich
Hygostar
291771
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.