Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthaube Bettina feste Qualität DM 53cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Baretthaube Bettina feste Qualität DM 53cm weiß VE=100 Stück
Baretthaube Bettina feste Qualität DM 53cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ1264
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     1264
EAN/GTIN:
     4015544126402
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
  • Baretthaube
  • starkes Polypropylen-Vlies
  • weiches latexfreies Gummiband
  • angenehmes Tragegefühl
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4300 kg
Durchmesser:
530 mm
Farbe:
weiß
Marke:
HygoStar
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 6,12*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,48*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 6,92*
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 8,03*
11 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 8,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12649
ab € 2,40*
Ähnlich
Hygonorm
12689
ab € 2,91*
Ähnlich
Hygonorm
12681
ab € 3,10*
Ähnlich
Hygonorm
12661
ab € 2,77*
Ähnlich
Hygonorm
12659
ab € 3,49*
Ähnlich
Franz Mensch
12601
ab € 2,77*
Ähnlich
Franz Mensch
12641
ab € 2,77*
Ähnlich
Franz Mensch
1266
ab € 4,45*
Ähnlich
Franz Mensch
12609
ab € 2,36*
Ähnlich
Franz Mensch
1260
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.