Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Cleartex megamat PC für alle Böden 115x134cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Cleartex megamat PC für alle Böden 115x134cm transparent
Bodenschutzmatte Cleartex megamat PC für alle Böden 115x134cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFCM121345ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCM121345ER
EAN/GTIN:
     5060044744785
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
  • Die einzigartigen megamat Bodenschutzmatten von Cleartex sind selbst für die allerschwersten Lasten geschaffen
  • Die megamat Bodenschutzmatten sind aus Original-Floortex-Polycarbonat hergestellt und speziell für Gewichte bis zu 227kg entwickelt worden
  • Sie sind mehr als doppelt so dick wie herkömmliche Polycarbonat-Bodenschutzmatten und dadurch deutlich stärker als herkömmliche Bodenschutzmatten
  • Polycarbonat als sehr widerstandsfähiges Material wird selbst bei der Produktion von Flugzeugfenstern und gepanzerten Scheiben verwendet.
  • Die Kanten sind so abgeschrägt, dass das Hinauf- und Hinunterrollen mit dem Bürostuhl vereinfacht wird
  • Unsere megamat Bodenschutzmatten sind die ultimative Lösung für Chefsessel und etwas größere Stuhlbenutzer
  • Hochbelastbar zum Einsatz auf allen Hart- und Teppichböden
  • Mit ergonomischer Easy Glide - Oberfläche, um den Druck des Stuhls auf harten Oberflächen und Teppichböden zu reduzieren
  • 100 % Rohstoff bedeutet, dass diese extrem haltbaren Schutzmatten - bei normalem Gebrauch - nicht rissig werden, sich nicht verbiegen, kräuseln, verfärben und keine Gerüche bilden
  • Die ideale Lösung für große Stühle, schwere Gegenstände und effizienten Schutz für Ihren Boden
  • Hat keinerlei Nachteile für hochwertige, lackierte Holzböden
  • Frei von Phthalaten, Zinn, Blei und Cadmium
  • Für Allergiker geeignet
Weitere Informationen:
Bodenart:
alle Böden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Lippe:
nein
Marke:
Cleartex
Material:
PC (Polycarbonat)
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
115 cm
Produktlänge:
134 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent polycarbonat, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, Floortex, M121345ER, Matte, Matten, megamat, Polycarbonat, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 179,27*
€ 217,11*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 206,66*
€ 251,08*
€ 2,95*
ab € 224,83*
€ 282,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,31*
€ 451,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,49*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,80*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,43*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,71*
Ähnlich
Floortex
FCAB1213420EV
ab € 42,61*
Ähnlich
Floortex
FCAB1113426EV
ab € 50,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.