Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmotivstanzer 1/4 Zoll Großer Kreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handmotivstanzer 1/4 Zoll Großer Kreis
Handmotivstanzer 1/4 Zoll Großer Kreis
Handmotivstanzer 1/4 Zoll Großer Kreis
Handmotivstanzer 1/4 Zoll Großer Kreis
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-2352
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-2352
EAN/GTIN:
     0078484023525
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • F-2352 Handmotivstanzer 1/4 Zoll Großer Kreis
  • Zum Verzieren Ihrer Bastelprojekte, zum Stanzen und Herstellen von Konfetti
  • Aus rostfreiem Edelstahl, daher für viele Materialien geeignet (Papier, Kunststoff, dünnes Leder, dünne Metallfolie, Schaumstoff, Filz, leichter Karton)
  • Der eingebaute Konfettifänger dient der Aufbewahrung der ausgestanzten Motive, die dann als Verzierungen verwedent werden können
  • Die rutschfesten griffe aus Softgrip Material gewährleisten einen hohen Komfort und eine optimale Kontrolle
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Höhe:
215 mm
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Fiskars
Material:
Metall
Motiv:
Kreis
Motivbreite:
6,35 mm
Motivhöhe:
6,35 mm
Tiefe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: fiskars motivstanzer kreis, motiv locher, motiv-locher kreis, Locher, motivlocher, Motivstanzzange, Powerstanzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.