Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Uni-Ball eye fine ca. 0,4 mm violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Uni-Ball eye fine ca. 0,4 mm violett
Tintenroller Uni-Ball eye fine ca. 0,4 mm violett
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148136
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148136
EAN/GTIN:
     4902778914038
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Tintenroller Uni-ball eye fine violett
  • Kappenmodell
  • Ausführung Mine: 0,4, violett
  • Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff
  • Ausführung Clip: Metall, Metall
  • Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet
  • Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar
  • Metallclip
  • lichtecht und wischbeständig
  • Farbe des Schaftes: grau
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
dokumentenecht:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Uni-Ball
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
violett
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber uniball 0,4mm, ink ball, rollerball uniball, 157, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, Schreibgerät, UB, UB-157, UB157
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
43
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,97*
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 2,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
148151
ab € 0,96*
Sonstiges
Uni-Ball
148163
ab € 0,97*
Sonstiges
Uni-Ball
148121
ab € 0,97*
Sonstiges
Uni-Ball
148199
ab € 0,97*
Sonstiges
Uni-Ball
UB157O
ab € 1,19*
Sonstiges
Uni-Ball
UB157P
ab € 1,26*
Sonstiges
Uni-Ball
148166
ab € 1,09*
Sonstiges
Uni-Ball
148128
ab € 1,08*
Sonstiges
Uni-Ball
148147
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.