Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA175007 Herst.-Nr.: 1750-07 EAN/GTIN: 4005546109091 |
| |
|
| | |
| - Gitterboxtasche mit Lasche
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: dunkelblau
- Mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen
- ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen
- extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z.B. Gitterboxen
- Geeignet für den Außeneinsatz, da Regenschutzklappe die Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit schützt
- Außenformat (B x H): 223 x 530 mm
- Innemaß (B x H): 210 x 297 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Befestigungslasche | Besonderheiten: | mit Regenschutzklpappe | Blattformat: | A4 | Breite: | 223 mm | Bruttogewicht: | 2.056 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | für Format: | A4 | Höhe: | 380 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche a4 hoch blau, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle blau, 1750, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, gitterboxtasche, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,5926* | € 1,9226* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,7502* | € 2,1106* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,7746* | € 2,2458* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,8894* | € 2,2994* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8894* | € 2,2994* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|