Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlucker Montageclips 903 20/25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschlucker Montageclips 903 20/25mm schwarz
Kabelschlucker Montageclips 903 20/25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DATF33903
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.903
EAN/GTIN:
     0805410339036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Geeignet für Kabelschlucker Durchmesser 20/25mm
  • Ausgerüstet mit enorm starkem Klebband und Öffnung für M4 Schraube
  • Einfache Montage
  • Leichtes öffnen/schließen
  • 5 Clips per Beutel
  • M4 Schrauben werden nicht mitgeliefert
  • Abmessungen (BxTxH): 25,4 x 30 x 32,5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, dataflex kabelschlauch, kabelschlauch, Kabelbündler, Kabelmanager, Kabelschlange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,62*
€ 8,64*
€ 6,95*
ab € 13,56*
€ 19,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.820
ab € 2,56*
Zubehör
Dataflex
33.902
ab € 5,60*
Zubehör
Dataflex
33.860
ab € 2,57*
Zubehör
Dataflex
33.762
ab € 71,53*
Zubehör
Dataflex
33.763
ab € 71,63*
Zubehör
Dataflex
33.782
ab € 20,32*
Zubehör
Dataflex
33.783
ab € 20,30*
Zubehör
Dataflex
34.300
ab € 19,66*
Zubehör
Dataflex
34.302
ab € 20,39*
Zubehör
Dataflex
34.303
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.